アーテック[学校教材・教育玩具]
暗闇で光る!?蓄光スーパーボール
キャッチコピー:暗闇で光るビッグサイズのスーパーボールをつくろう
商品説明:暗闇で光る不思議なスーパーボールが作れる
セット内容
スーパーボールの芯×1、スーパーボールの素(透明・青・黄・)×各1、蛍光粉×1
材質
ゴム、樹脂
寸法(mm)
180×140×30
荷姿
ヘッダー付袋入
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80948247
58409
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください