ななめゼリークラフトキット

ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ななめゼリークラフトキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ボールチェーンでキーホルダーにできる!
商品説明:ミニサイズのゼリーをつくろう!

セット内容ドリンク型カップホルダー付×1、UVレジンクリア10g×1、ボールチェーンΦ1.5×140mm×1、ATねんど10g×1、薬さじ×1、ビニール手袋片手×2、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、魔法のテープ100mm×1、和紙染め絵具容器4cc赤×1材質粘土、綿、レジン、PET寸法(mm)完成サイズ:約Φ35×40荷姿ヘッダー付袋入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8094841458349
オープン
1,037
1,141(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする