理研化学
610差込金具付面
水や湿気に強いプラスチック製です。ヘルメットに装着するタイプです。
材質
ポリプロピレン製
質量(g)
約318
金具
【受け金具】RM受金具:溝無しヘルメット用/RS受金具:溝付ヘルメット用
耐熱温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※装着には別途受け金具が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80950855
ー
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください