曜日別特売

デバイスネットケ-ブル

デバイスネットケ-ブル - 倉茂電工デバイスネットケ-ブル - 倉茂電工

ODVAが提唱するデバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブル

ケーブル長(m)100材質(シース)耐油性・耐熱性・難燃性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニルシース色ライトグレ-定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃内容量1巻(100m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合規格
概算質量(kg/km)
絶縁体外径(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80953174KND-SB(THICK)18AWGX1P,15AWGX1P通信用:18AWG×1P、電源用:15AWG×1PUL 13(PLTC)、CSA C22.2 NO.210(AWM)195通信用:約3.8、電源用:約2.9約12
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953190KND-SB(THIN)24AWGX1P,22AWGX1P通信用:24AWG×1P、電源用:22AWG×1PUL 13(CL2)、CSA C22.2 NO.210(AWM)65通信用:約1.94、電源用:約1.55約7
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする