倉茂電工
CC-Linkケ-ブル(エコタイプ)
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ
20AWG×3
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
概算質量(kg/km)
70
シース色
ブラウン
絶縁体外径(mm)
約2.36
シース外径(Φmm)
約7.6
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
固定部用エコタイプ、耐ノイズ
内容量
1巻(100m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80953165
EM110SBH 3CX20AWG
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表