倉茂電工
CC-Linkケ-ブル(リスティング規格)
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ
20AWG×3
適合規格
UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM)
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
概算質量(kg/km)
75
絶縁体外径(mm)
約2.36
シース外径(Φmm)
約7.6
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
内容量
1巻(100m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80953120
FANC-110SBH(CM) 3CX20AWG
ブラウン
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953129
FANC-110SBH(CM) 3CX20AWG
青
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953138
FANC-110SBH(CM) 3CX20AWG
黄
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953147
FANC-110SBH(CM) 3CX20AWG
アイボリ-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表