倉茂電工
CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ
通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm
2
×2
適合規格
UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル
概算質量(kg/km)
145
シース色
ブラウン
シース外径(Φmm)
約12
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
絶縁体外径(Φmm)
通信用:約2.36、電源用:約2.3
内容量
1巻(100m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80953156
PW110SBH 5C
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表