倉茂電工
産業用イ-サネットケ-ブル
Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル
2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
サイズ
26AWG×4P
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat6A
内容量
1巻(100m)
注意
※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
概算質量(kg/km)
シース色
絶縁体外径(mm)
シース外径(Φmm)
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80953199
KETH6A-ISBP 26AWGX4P
50
空
約1.04
約6.4
65(20℃)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953208
KETH6A-ISBP 26AWGX4P
50
黄
約1.04
約6.4
65(20℃)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953217
KETH6A-ISBP 26AWGX4P
50
緑
約1.04
約6.4
65(20℃)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953226
KETH6A-ISBZ 26AWGX4P
55
黒
約1.18
約7.0
50(20℃)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。