倉茂電工
産業用イ-サネットケ-ブル
2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ
22AWG×2P
適合規格
UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
シース外径(Φmm)
約6.5
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat5e
内容量
1巻(100m)
注意
※伝送特性はTIA/EIA-568B.2 Category5e に準じていますが、 2対仕様のため1000BASE-T にはご使用できません。
※可動部用は伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(絶縁体)
概算質量(kg/km)
シース色
絶縁体外径(mm)
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80953269
KETH-PSB 22AWGX2P
ポリエチレン
60
黄
約1.5
100(20℃)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953278
KETH-PSB 22AWGX2P
ポリエチレン
60
緑
約1.5
100(20℃)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953287
KETH-PSB-OMR 22AWGX2P
ポリエチレン
60
空
約1.5
100(20℃)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953296
KETH-PSBZ 22AWGX2P
架橋ポリエチレン
55
黒
約1.7
50(20℃)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80953305
KETH-PSBZ-OMR 22AWGX2P
架橋ポリエチレン
55
空
約1.7
50(20℃)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。