USBポート付コンセントタップ

USBポート付コンセントタップ - MAKERUSBポート付コンセントタップ - MAKERUSBポート付コンセントタップ - MAKERUSBポート付コンセントタップ - MAKER

スマートIC機能搭載接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き
スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2
材質:ABS樹脂。サイズ:プラグ収納時:75×65×20mm、プラグ展開時:92×65×20mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8095128477639
オープン
1,437
1,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする