曜日別特売

2.4A ACアダプター

2.4A ACアダプター - MAKER2.4A ACアダプター - MAKER2.4A ACアダプター - MAKER2.4A ACアダプター - MAKER

キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!
商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A

仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8095133677635
オープン
637
701(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする