思わず誰かに見せたくなる。USB Type-C(TM)ケーブルをビーズで彩った&meシリーズのコードジュエリーです。小ぶりなパールで華やかさと上品さを演出。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
USB Type-C(TM)ケーブルをビーズで彩ったコードジュエリーです。
ケーブルをビーズで彩り生活感をなくすことで、部屋に統一感が生まれます。部屋全体を友達に自慢したくなるような映えるアクセサリーです。
小ぶりなパールで華やかさと上品さを演出します。
USB Type-Cポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電・データ転送が可能です。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
使用する際に取り回しがしやすいよう、ケーブルの端までビーズを埋めず少し隙間を設けています。
※外部から強い圧力がかかる状態では使用しないでください。他製品への色移りや製品跡がつく可能性があります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ビーズ部分:ABS色パール規格USB2.0規格正規認証品ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず本体寸法(mm)ケーブル太さ:約3.2、ビーズ径:内径約5.0・外形約10.0コネクタ形状形状1:USB Type-C(TM)プラグ、形状2:USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど保証期間1年間シールド方法:2重シールド転送速度(Mbps)対応:最大480 ※理論値メッキプラグメッキ仕様:金メッキピンパッケージ形態:ヘッダー付き 紙箱パワーデリバリー対応:○内容量1個