曜日別特売

100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port

100W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port - Verbatim(バーベイタム)

次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。
100W 最大4台のデバイスを同時に充電することができます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 30W)×1 ※4台同時合計出力:最大100W
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます*。*USB PD対応デバイスを使用した場合。
折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113401832202
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする