IKURATOOLS(育良精機)
ケーブルドラムコーン
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。
回転効率1.5倍
ドラムの飛び跳ねを防止します。
色
シルバー
使用場所
屋外
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(t)
安全最大荷重(kN)
適合シャフト
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81132557
ISK-CC200
コーン:4.7(1個)、ストッパー:0.45(1個)
使用可能ドラム質量:2
9.8
ISG-2000シャフト(Φ40)
75/105/110
¥
86,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81132566
ISK-CC300
コーン:4.0(1個)、ストッパー:0.5(1個)
使用可能ドラム質量:3
14.7
ISG-3000シャフト(Φ50.8)
75/105/110
¥
86,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81132575
ISK-CC500
コーン:2.5(1個)、ストッパー:0.65(1個)
使用可能ドラム質量:5
24.5
ISG-5000シャフト(Φ70)
105/110
¥
80,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった