AT-SE250-28XTm レイヤー2インテリジェント・スイッチ

AT-SE250-28XTm レイヤー2インテリジェント・スイッチ - アライドテレシス

AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。

ポート数【100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)】×24、【SFP/SFP+スロット】×4、【RS-232(RJ-45コネクター)】×1、【USBポート(USB 2.0、タイプA、メス)】×1接続方式280.0Gbps電源供給方式電源内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811343074938R
オープン
569,800
626,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする