曜日別特売

Omni 40C+

Omni 40C+ - Omnicharge

Omni 40C+ は、高速で信頼性の高いポータブル ラップトップ充電器です。ノートパソコン、携帯電話、その他外出先で必要なあらゆる機器の充電に最適な、完璧なパワーコンパニオンです。高速充電のための高出力機能を備えたこのパワーバンクがあれば、どこにいても柔軟で信頼性の高い電源の恩恵を受けられます。Omni 40C+は、コンパクトでありながら堅牢な電力(142Wh +/-5%)を実現するよう設計されており、あなたが必要とするすべてのポートを搭載しています。

ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC内容量1個
注意
PowerStationの代替バッテリーとしてはご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81132067OP4CA001
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81132067OP4CA00163557018PP4AC002OP4CA001 Omni Power 40+ Omnicharge 63557018Omni Power 40+Omnicharge1個
73,980
税込81,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする