曜日別特売

吸着テープ

吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア吸着テープ - 明和グラビア
材質吸着面:アクリル発泡体、粘着面:アクリル系幅(mm)40基材ポリエステル剥離紙内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
巻数(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81131516吸着テープ1005
1,950
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
81131525吸着テープ30015
4,830
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする