レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS

レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300FS - 日合通信電線
芯数4c内容量1巻(153m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(Φmm)
導体断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81131148RO-FLEX3300FS 0.5sq×4c5.210.5sq7.939
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131157RO-FLEX3300FS 0.75sq×4c7.21.20.75sq8.426
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131166RO-FLEX3300FS 1.0sq×4c14.41.41.0sq8.919.5
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131175RO-FLEX3300FS 1.5sq×4c191.71.5sq1113.3
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131184RO-FLEX3300FS 2.5sq×4c242.32.5sq12.67.98
オープン
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131200RO-FLEX3300FS 4.0sq×4c282.84.0sq14.54.95
オープン
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする