日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 3300F
芯数
4c
内容量
1巻(153m)
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
1
1.2
1.4
1.7
2.3
2.8
導体断面積(mm
2
)
選択してください
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(Φmm)
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131087
RO-FLEX3300F 0.5sq×4c
5.2
1
0.5sq
7.2
39
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131096
RO-FLEX3300F 0.75sq×4c
7.2
1.2
0.75sq
7.9
26
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131105
RO-FLEX3300F 1.0sq×4c
14.4
1.4
1.0sq
8.4
19.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131114
RO-FLEX3300F 1.5sq×4c
19
1.7
1.5sq
10.3
13.3
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131130
RO-FLEX3300F 2.5sq×4c
24
2.3
2.5sq
12.1
7.98
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131139
RO-FLEX3300F 4.0sq×4c
28
2.8
4.0sq
14
4.95
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表