日合通信電線
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K
芯数
1c
内容量
1巻(153m)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
許容電流(A)
導体断面積(mm
2
)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81131209
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
黒
10
0.5(AWG20)
34.6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131218
MTW+H05V-K 0.75×1c AWG18
黒
13
0.75(AWG18)
21.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131227
MTW+H05V-K 1.0×1c AWG18
黒
22
1.0(AWG18)
19.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697276
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
白
10
0.5/20AWG
34.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697285
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
赤
10
0.5/20AWG
34.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697294
MTW+H05V-K 0.5×1c AWG20
青
10
0.5/20AWG
34.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82697310
MTW+H05V-K 0.75×1c AWG18
白
13
0.75/18AWG
21.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697319
MTW+H05V-K 0.75×1c AWG18
赤
13
0.75/18AWG
21.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697328
MTW+H05V-K 0.75×1c AWG18
青
13
0.75/18AWG
21.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82697337
MTW+H05V-K 1.0×1c AWG18
白
22
1.0/18AWG
19.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697346
MTW+H05V-K 1.0×1c AWG18
赤
22
1.0/18AWG
19.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82697355
MTW+H05V-K 1.0×1c AWG18
青
22
1.0/18AWG
19.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表