曜日別特売

レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS

レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100TS - 日合通信電線
内容量1巻(153m)
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
芯数
導体断面積(mm2)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(Φmm)
芯数
導体断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81130877RO-FLEX1100TS 0.5sq×2c6.40.92c0.5sq6.6
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130886RO-FLEX1100TS 0.5sq×3c5.60.93c0.5sq6.9
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130895RO-FLEX1100TS 0.5sq×4c5.20.94c0.5sq7.5
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130904RO-FLEX1100TS 0.75sq×2c8.812c0.75sq7
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130920RO-FLEX1100TS 0.75sq×3c7.713c0.75sq7.4
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130929RO-FLEX1100TS 0.75sq×4c7.214c0.75sq8.2
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130938RO-FLEX1100TS 1.0sq×2c181.22c1.0sq7.4
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130947RO-FLEX1100TS 1.0sq×3c181.23c1.0sq8
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81130956RO-FLEX1100TS 1.0sq×4c14.41.24c1.0sq8.7
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130965RO-FLEX1100TS 1.5sq×2c241.52c1.5sq8.8
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130974RO-FLEX1100TS 1.5sq×3c241.53c1.5sq9.5
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130990RO-FLEX1100TS 1.5sq×4c191.54c1.5sq10.3
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130999RO-FLEX1100TS 2.5sq×2c301.92c2.5sq10
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131008RO-FLEX1100TS 2.5sq×3c301.93c2.5sq10.8
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131017RO-FLEX1100TS 2.5sq×4c241.94c2.5sq11.7
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131026RO-FLEX1100TS 4.0sq×4c282.64c4.0sq13.8
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131035RO-FLEX1100TS 6.0sq×4c403.14c6.0sq17.1
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131044RO-FLEX1100TS 10sq×4c563.94c10sq20.9
オープン
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131060RO-FLEX1100TS 16sq×4c764.94c16sq25.8
オープン
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131069RO-FLEX1100TS 25sq×4c1006.84c25sq29.8
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
81131078RO-FLEX1100TS 35sq×4c1367.74c35sq34
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする