日合通信電線
レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T
内容量
1巻(153m)
全52種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
0.9
1
1.2
1.5
1.9
2.6
3.1
3.9
4.9
6.8
7.7
芯数
選択してください
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
10c
導体断面積(mm
2
)
選択してください
0.5sq
0.75sq
1.0sq
1.5sq
2.5sq
4.0sq
6.0sq
10sq
16sq
25sq
35sq
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容電流(A)
外径(Φmm)
芯数
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81130360
RO-FLEX1100T 0.5sq×2c
6.4
0.9
2c
0.5sq
6.1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130369
RO-FLEX1100T 0.5sq×3c
5.6
0.9
3c
0.5sq
6.4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130378
RO-FLEX1100T 0.5sq×4c
5.2
0.9
4c
0.5sq
7
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130387
RO-FLEX1100T 0.5sq×5c
4.8
0.9
5c
0.5sq
7.8
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130396
RO-FLEX1100T 0.5sq×6c
4.4
0.9
6c
0.5sq
8.4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130405
RO-FLEX1100T 0.5sq×7c
4.4
0.9
7c
0.5sq
9.3
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130414
RO-FLEX1100T 0.5sq×8c
4
0.9
8c
0.5sq
10
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130430
RO-FLEX1100T 0.5sq×10c
4
0.9
10c
0.5sq
10.9
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130439
RO-FLEX1100T 0.75sq×2c
8.8
1
2c
0.75sq
6.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130448
RO-FLEX1100T 0.75sq×3c
7.7
1
3c
0.75sq
6.9
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130457
RO-FLEX1100T 0.75sq×4c
7.2
1
4c
0.75sq
7.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130466
RO-FLEX1100T 0.75sq×5c
6.6
1
5c
0.75sq
8.3
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130475
RO-FLEX1100T 0.75sq×6c
6.1
1
6c
0.75sq
9.2
オープン
¥
95,880
¥
105,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130484
RO-FLEX1100T 0.75sq×7c
6.1
1
7c
0.75sq
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130500
RO-FLEX1100T 0.75sq×8c
5.5
1
8c
0.75sq
10.9
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130509
RO-FLEX1100T 0.75sq×10c
5.5
1
10c
0.75sq
11.7
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130518
RO-FLEX1100T 1.0sq×2c
18
1.2
2c
1.0sq
6.9
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130527
RO-FLEX1100T 1.0sq×3c
18
1.2
3c
1.0sq
7.3
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130536
RO-FLEX1100T 1.0sq×4c
14.4
1.2
4c
1.0sq
8.2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81130545
RO-FLEX1100T 1.0sq×5c
14.4
1.2
5c
1.0sq
8.9
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130554
RO-FLEX1100T 1.0sq×6c
14.4
1.2
6c
1.0sq
9.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130570
RO-FLEX1100T 1.0sq×7c
12.6
1.2
7c
1.0sq
10.9
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130579
RO-FLEX1100T 1.0sq×8c
12.6
1.2
8c
1.0sq
11.7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130588
RO-FLEX1100T 1.0sq×10c
9
1.2
10c
1.0sq
12.7
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130597
RO-FLEX1100T 1.5sq×2c
24
1.5
2c
1.5sq
8.3
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130606
RO-FLEX1100T 1.5sq×3c
24
1.5
3c
1.5sq
8.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130615
RO-FLEX1100T 1.5sq×4c
19
1.5
4c
1.5sq
9.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130624
RO-FLEX1100T 1.5sq×5c
19
1.5
5c
1.5sq
10.9
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130640
RO-FLEX1100T 1.5sq×6c
19
1.5
6c
1.5sq
11.8
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130649
RO-FLEX1100T 1.5sq×7c
17
1.5
7c
1.5sq
13.1
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130658
RO-FLEX1100T 1.5sq×8c
17
1.5
8c
1.5sq
14.2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130667
RO-FLEX1100T 1.5sq×10c
12
1.5
10c
1.5sq
15.5
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130676
RO-FLEX1100T 2.5sq×2c
30
1.9
2c
2.5sq
9.5
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130685
RO-FLEX1100T 2.5sq×3c
30
1.9
3c
2.5sq
10.1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130694
RO-FLEX1100T 2.5sq×4c
24
1.9
4c
2.5sq
11.2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130710
RO-FLEX1100T 2.5sq×5c
24
1.9
5c
2.5sq
12.4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130719
RO-FLEX1100T 2.5sq×6c
24
1.9
6c
2.5sq
13.7
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130728
RO-FLEX1100T 2.5sq×7c
21
1.9
7c
2.5sq
15.2
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130737
RO-FLEX1100T 2.5sq×8c
21
1.9
8c
2.5sq
16.5
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130746
RO-FLEX1100T 2.5sq×10c
15
1.9
10c
2.5sq
17.9
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130755
RO-FLEX1100T 4.0sq×2c
35
2.6
2c
4.0sq
11.1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130764
RO-FLEX1100T 4.0sq×3c
35
2.6
3c
4.0sq
11.8
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130780
RO-FLEX1100T 4.0sq×4c
28
2.6
4c
4.0sq
13.1
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130789
RO-FLEX1100T 6.0sq×2c
50
3.1
2c
6.0sq
13.9
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130798
RO-FLEX1100T 6.0sq×3c
50
3.1
3c
6.0sq
15
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130807
RO-FLEX1100T 6.0sq×4c
40
3.1
4c
6.0sq
16.6
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130816
RO-FLEX1100T 10sq×2c
70
3.9
2c
10sq
16.9
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130825
RO-FLEX1100T 10sq×3c
70
3.9
3c
10sq
18.2
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130834
RO-FLEX1100T 10sq×4c
56
3.9
4c
10sq
20.2
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130850
RO-FLEX1100T 16sq×4c
76
4.9
4c
16sq
25.3
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表