日合通信電線
M12 防水コネクターケーブル
定格電圧
DC 250V
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
材質(絶縁体)
耐熱PVC
保護等級
IP67/IP68
耐熱温度(℃)
105
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:40以下
挿抜耐久
100回以上
使用温度
【固定】-15~70℃【可動】0~70℃
絶縁抵抗
100MΩ以上
断面積(mm
2
)
0.5
材質(導体)
裸軟銅線
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81130186
N-M12-4-MS-FS-05M-F オス-メス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130195
N-M12-4-MS-FS-1M-F オス-メス
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130204
N-M12-4-MS-FS-2M-F オス-メス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130220
N-M12-4-MS-FS-3M-F オス-メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130229
N-M12-4-MS-FS-5M-F オス-メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130238
N-M12-4-MS-E-05M-F オス-フリー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130247
N-M12-4-MS-E-1M-F オス-フリー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130256
N-M12-4-MS-E-2M-F オス-フリー
オープン
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130265
N-M12-4-MS-E-3M-F オス-フリー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130274
N-M12-4-MS-E-5M-F オス-フリー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130290
N-M12-4-FS-E-05M-F メス-フリー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130299
N-M12-4-FS-E-1M-F メス-フリー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81130308
N-M12-4-FS-E-2M-F メス-フリー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130317
N-M12-4-FS-E-3M-F メス-フリー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130326
N-M12-4-FS-E-5M-F メス-フリー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130335
N-M12-4YS Yコネ(ストレート)
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81130344
N-M12-4YX Yコネ(クロス)
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください