曜日別特売

生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える WH

生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える WH - ケアファッション

『生ゴム骨盤サポートベルト 装着補助ベルト付き 通気性良い 洗える』は、天然ゴム100%で作られたベルトです。天然ゴムは伸縮性と弾力性に優れているため、骨盤をしっかりと支え、正しい姿勢をサポートします。通気性の良い空気穴仕様なので、長時間着用してもムレにくいです。肌触りが良く、敏感肌の方でも安心して着用できます。装着補助ベルトが付いているので、誰でも簡単に装着することができます。両端はめくり上がりにくい丸型仕様です。手洗いが可能なので、手軽に衛生的に保つことができます。男女兼用製品で使用者を選ばないということも魅力の一つです。

用途骨盤矯正、腰痛対策、姿勢改善、体幹トレーニングに。仕様手洗い可否:可ホワイト幅(cm)10対象男女兼用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
骨盤範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811330569862212L目安:100~110
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
811330659862213LL目安:110~120
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
811330749862211M目安:90~100
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする