くねくねスマホクリップホルダー

くねくねスマホクリップホルダー - MAKERくねくねスマホクリップホルダー - MAKERくねくねスマホクリップホルダー - MAKERくねくねスマホクリップホルダー - MAKER
(1件のレビュー)

手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダー
クリップをお使いのデスクに挟むことで手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダーです。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。スマホクリップ対応サイズ:最大約9cm 耐荷重:約330g アーム長:約53cm 設置クリップ対応サイズ:最大約5cm
材質:ABS,TPR、PE。サイズ:75×110×750mm※最大時

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、TPR、PE寸法(mm)75×110×750 ※最大時荷姿化粧箱入内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113173577648
オープン
400
440(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 机横に
株式会社大石

机横で充電しながら画面が見えたらと思い、好きな角度に調整しやすそうだったので購入してみました。
部分評価
くねくね部分  硬った。思う位置に曲げられない。
スマホ挟むとこ ゆるくて、ちょっとした衝撃で外れ、スマホ落下。
机を挟むとこ  挟んでも、すべすべして外れやすい。
総合評価
使いどころがない。
悲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする