ワイヤレスキーボード

ワイヤレスキーボード - MAKERワイヤレスキーボード - MAKERワイヤレスキーボード - MAKERワイヤレスキーボード - MAKER

タイプライター風キートップBluetooth接続で使う場所を選ばないキーボード
タイプライター風キートップです。Bluetooth接続なので、場所を選ばず使用できます。Bluetooth ver:5.1、最大通信距離:約10m、キー寿命:500万回、キー数:78キー、キーピッチ:18.2mm、キーストローク:2.6mm、連続動作時間:マンガン電池6時間/アルカリ乾電池25時間、使用電池:単4形乾電池2本(別売)
材質:HIPS。サイズ:287×128×20mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質HIPS寸法(mm)287×128×20内容量1個
注意
※電池は別売りです。単4形乾電池2本使用。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8113181477643
オープン
1,919
2,111(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする