曜日別特売

ハイ ラック マスク 650T

ハイ ラック   マスク    650T - 興研ハイ ラック   マスク    650T - 興研ハイ ラック   マスク    650T - 興研ハイ ラック   マスク    650T - 興研
(1件のレビュー)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
しめひもの調節がしやすい
マスクをたためて持ち運びに便利
国家検定規格の「DS2」に合格
パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。
サージカルマスク相当。

種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2質量(g)13.1以下(平均値:10.1)タイプフック式入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)国家検定合格番号第TM597号使用限度時間(h)20吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:92)排気抵抗(Pa)50以下(実測平均値:35)死積400cm3以下(実測平均値:149cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:33)指定防護係数10内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36022567650T
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 園芸養土製造工場

色々なマスクを試してみましたが、顔にあたる部分に違和感があり一日中付けているのが苦痛でした。
でもこのマスクはフィット感がよ良く長時間付けていても楽です。ただ、冬場の寒い時期には内側に吐く息の水分が溜まりますので、折りたたんだティッシュなどを詰めて(アゴ部分に)頻繁に交換してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする