佐藤計量器製作所
壁掛け用アタッチメント
(1件のレビュー)
壁掛けフック、または背面の磁石を利用して、製品を壁掛けで設置できます。
付属品
取扱説明書 1部
材質
ABS
質量(g)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約52×32×106※枠を閉じたとき/本体入れ子:44~104×13~29×70~52
設置場所
壁掛け(フック穴)/金属面に貼り付け(磁石)
耐荷重(g)
約300(ステンレス面に貼付)/約600(スチール面に貼付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81141395
8995-00
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください