コンパクトで高速のポータブルSSD。読出速度最大1100MB/sの高速TLD-PMAシリーズ!ゲームや パソコンの容量拡張におすすめ。PlayStation4/PlayStation5動作確認済。2TBまでのラインナップなので大容量データも保存可能です。PS5のゲームソフトを直接インストールや起動することはできません。USB Type C to A ケーブル(30cm)、USB Type C to C ケーブル(30cm)付属