曜日別特売

GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト

GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)GOODGOODS製 ルミナスリンク 専用電源コード チューブライト テープライト - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・防水キャップ付き
・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード
・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。
・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M
・連結時の利用可能(30mまで)

用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コードセット内容電源コード本体材質PVC寸法(mm)7×15質量(g)184長さ(m)1.5出力DC90V 3A(最大6Aまで)入力AC 100V 50/60Hz作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯グリーンマーク認定内容量1個
注意
・ロープライト同士が重なったり、触れあった状態での点灯はお辞め下さい
・テープライトは別売りグッドグッズ製ロープライトをお求めください。
・連結でご使用時は、既定の長さを守ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81136617TP-90V
4,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする