曜日別特売

LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可

LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDロープライト テープライト 両面発光 10m 蓄光タイプ 連結可 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上

用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)寸法(mm)7×15質量(kg)ライン本体のみ約1.6長さ(m)10適合規格ROHS全光束(Lm)約14000発光色昼光色(6000K)点灯方式1パターン効率120W作業温度範囲(℃)-25~45RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)照射方式裏表両面発光耐衝撃(等級)IK10入力電圧AC 100V電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)内容量1個
注意
・ロープライト同士が重なったり、触れあった状態での点灯はお辞め下さい
・ライト単体ではご使用頂けません。別売りの電源コード(30mまで:TP-90V/50mまで:TP-95V)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81136608TP-W10M
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする