曜日別特売

Gベルト

Gベルト - エスファクトリーGベルト - エスファクトリーGベルト - エスファクトリー

バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。
2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。

用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本規格2本・可動内容量1ケース(12セット)
注意
※新品をご利用いただき、適切な個数と配置、適切な施工・締め付けをお守りの上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146627SF-M401
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Gベルト説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする