防水形移動用分岐ボックス

防水形移動用分岐ボックス - アメリカン電機

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。
入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。
カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形・4ヶオレンジ備考30A漏電ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30防塵防水性能IP44適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81135357HK3223ELB-L6
83,810
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする