曜日別特売

タッチパネル対応モバイルモニター 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証

タッチパネル対応モバイルモニター 15.6型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/シルバー/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

HDRに対応した15.6インチ、フルHD(1920x1080)解像度でタッチパネル対応のモバイルモニターです。約770gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。モニター背面に収納式の自立スタンドを搭載しているので、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様●保守:2年付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチピッチ(mm)約0.18mm電源5V/2A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢コントラスト比1000:1表示色262万色解像度1920×1080ドット視野角H:170°V:170°ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A応答速度16ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB Type-C×2スピーカー1Wx2高さ調節NO使用湿度(%RH)5%-95%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーNO対応VESA規格NOリフレッシュレート(Hz)60角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81145130JN-MD-i156FHDR-T
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする