フランジコンセント

フランジコンセント - アメリカン電機フランジコンセント - アメリカン電機フランジコンセント - アメリカン電機

制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。

形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811351743626257.63P250
10,820
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
811351903666257.33P600
12,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
811352174626283接地形3P250
11,970
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
811352264666283.3接地形3P600
13,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする