曜日別特売

埋込コンセント

埋込コンセント - アメリカン電機埋込コンセント - アメリカン電機埋込コンセント - アメリカン電機埋込コンセント - アメリカン電機

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。

形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
極数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811352963620-217.53P250
6,8605,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
811353053660-217.23P600
8,2606,898
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
811353144620-242.8接地形3P250
8,0306,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
811353304660-243接地形3P600
9,2907,998
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
733731803620【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)217.53P250
6,8605,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする