埋込USB給電コンセント 1ヶ口

埋込USB給電コンセント 1ヶ口 - アメリカン電機埋込USB給電コンセント 1ヶ口 - アメリカン電機

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。
5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。
接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。

形状USB・1ヶ質量(g)55備考知能IC搭載定格電圧(V)5定格電流(A)2.4難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81134937A100SB
5,080
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
81134946A100W
5,080
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする