曜日別特売

耐寒耐熱埋込コンセント

耐寒耐熱埋込コンセント - アメリカン電機

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。
またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。
さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。
-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。
耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状引掛形質量(g)73.7極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811355243110-HC
1,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする