曜日別特売

BSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から)

BSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から) - ダッドウェイBSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から) - ダッドウェイBSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から) - ダッドウェイBSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から) - ダッドウェイBSラダーゲーム ボールゲーム 木のおもちゃ (6歳から) - ダッドウェイ

ボーラ(紐でつながった2つのボール)を投げてラダーに引っかけよう!
2人または2チームで対戦し、先に21点先取した方が勝者
ラダーの高さで点数が異なり、ボーナスポイントや相手の得点が取り消しになるルールも
ボーラの予測不能な動きと、対戦相手との駆け引きが楽しいゲーム

用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ ラダーゲーム付属品フレーム(6本)、ラダー(3本)、ボーラ(赤3本、白3本)、ネジ(18本)材質質量(kg)2.36本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×60.5×75適合年齢(歳)6歳から内容量1セット
注意
※組み立てにはドライバーが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81141420TYBSTGA162
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする