快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラック

快適ワークのモニタースタンド 13-32インチ対応 BS310 ブラック - スタープラチナ

_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・スタンドタイプなので、机のどの位置にでも置くことができます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・自分に合った高さに画面の位置を調節できます。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・上方向に+60度、下方向に-20度のチルト(角度調節機能)付き。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・左右に首振りが可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・360度画面を回転できるので、縦位置での使用も可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_・簡単な構造&わかりやすい日本語説明書で個人(DIYが得意な方)でも設置可能。_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x005F_x000D_

仕様【取付可能ネジピッチ】 75mm×75mm、100mm×100mm材質スチール質量(kg)4.1タイプスタンド耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×360~540角度調整範囲【上】+60度、【下】-20度、【左右】±30度、360度回転対応インチサイズ13~32インチ搭載可能台数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81142366TVSOFBS310B
オープン
4,148
4,563(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする