防水形プレート 専用コンセント

防水形プレート 専用コンセント - アメリカン電機

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811353753360-2
2,790
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする