1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)


