曜日別特売

0Uコンセントバー

0Uコンセントバー - アメリカン電機

20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状抜止形・18ヶ備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81135585HA7180S
19,050
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする