0Uコンセントバー

0Uコンセントバー - アメリカン電機

30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状IEC C-13・12ヶ備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81135104HA9126LS
47,720
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする