0Uコンセントバー

0Uコンセントバー - アメリカン電機

20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。
電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)250コンセント個数6コード長さ(m)3定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81135050HAC9060LS-BL
37,140
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする