UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー - アメリカン電機

19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。
入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。
さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。
本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。
本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。
別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

形状引掛形・4ヶ質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81135348HKC2800UL
133,720
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする