曜日別特売

Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 5年保証

Crucial T705シリーズ M.2 2280 SSD PCIe Gen5 5年保証 - Crucial

【フォームファクター】M.2 2280
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen5
【ヒートシンク】無
【製品保証】5年

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
容量(TB)
読取速度(MB/s)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811465050649528-940957CT2000T705SSD3-JP21450012700
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
811465300649528-940964CT4000T705SSD3-JP41410012600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする