CFD SFT4000G シリーズ M.2 2280 NVMe接続 極薄ヒートシンク付き SSD 3年保証

CFD SFT4000G シリーズ M.2 2280 NVMe接続 極薄ヒートシンク付き SSD 3年保証 - CFD(シーエフデー)

【フォームファクター】M.2 2280
【インターフェース】PCIe Gen4×4
【シーケンシャルリード】4400MB/s
【シーケンシャルライト】3800MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】3年

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811421904988755-067188CSSD-M2L1KSFT4KG1
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
811465144988755-067195CSSD-M2L2KSFT4KG2
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする