CFD(シーエフデー)
CFD SFT4000G シリーズ M.2 2280 NVMe接続 極薄ヒートシンク付き SSD 3年保証
【フォームファクター】M.2 2280
【インターフェース】PCIe Gen4×4
【シーケンシャルリード】4400MB/s
【シーケンシャルライト】3800MB/s
【ヒートシンク】有
【製品保証】3年
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
容量(TB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81142190
4988755-067188
CSSD-M2L1KSFT4KG
1
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81146514
4988755-067195
CSSD-M2L2KSFT4KG
2
オープン
¥
26,980
¥29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください