MEETUP 2

MEETUP 2 - ロジクール

小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。

用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによるカメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81235466MEETUP2
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする